Startseite

ABB SPA - ABBM204723 E 94/32 SEZIONATORE E 90 4P, 32A - M204723

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542047230

Artikelnummer

ABBM204723

Herstellernummer

M204723

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

Interruttori di manovra sezionatori fusibili E 90 per fusibili 10,3 x 38 mm (AC-22B)