ABB SPA - ABBM204733 E 93N/32 SEZIONATORE E 90 3P+N, 32A - M204733

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542047339
Artikelnummer
ABBM204733
Herstellernummer
M204733
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20



