Startseite

ABB SPA - ABBM204743 E 93HN/32 PORTAFUSIBILE E 90 3P+N, 32A - M204743

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542047438

Artikelnummer

ABBM204743

Herstellernummer

M204743

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

I portafusibili compatti della serie E 90h sono disponibili nelle versioni 1P+N in un modulo e 3P+N in tre moduli e sono progettati per l’utilizzo con fusibili cilindrici gG e aM. Il corpo è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature e le pinze di contatto sono in rame argentato. I portafusibili E 90h sono piombabili e lucchettabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. Per una semplice e rapida installazione, la gamma E 90h è compatibile con le barrette di collegamento, tappi e morsetti di connessione degli interruttori magnetotermici della serie SN201.