ABB SPA - ABBM204753 E 93/32 SEZIONATORE E 90 3P, 32A - M204753

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542047537
Artikelnummer
ABBM204753
Herstellernummer
M204753
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Interruttori di manovra sezionatori fusibili E 90 per fusibili 10,3 x 38 mm (AC-22B)



