Startseite

ABB SPA - ABBM204762 E 91/60 J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS J - M204762

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM204762 E 91/60 J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLASS J

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 27x60 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 600 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542047629

Artikelnummer

ABBM204762

Herstellernummer

M204762

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

27x60 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

600 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Einbautiefe:

74.05 mm

Schutzart (IP):

sonstige

E 91 60 J PORTAFUSIBILE UL FUSIBILI CLAS PER FUSIBILI CILINDRICI