Startseite

ABB SPA - ABBM204912 E 93N/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P+N, 125 - M204912

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM204912 E 93N/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P+N, 125

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542049128

Artikelnummer

ABBM204912

Herstellernummer

M204912

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

8

Einbautiefe:

73.26 mm

Schutzart (IP):

IP20

E 93N 125S PORTAFUSIBILE CON LED 3P N PER FUSIBILI CILINDRICI