ABB SPA - ABBM204922 E 93/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P, 125 A - M204922

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542049227
Artikelnummer
ABBM204922
Herstellernummer
M204922
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
73.26 mm
Schutzart (IP):
IP20
E 93 125S PORTAFUSIBILE CON LED 3P 125 PER FUSIBILI CILINDRICI


