ABB SPA - ABBM204932 E 92/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 2P, 125 A - M204932

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542049326
Artikelnummer
ABBM204932
Herstellernummer
M204932
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
73.26 mm
Schutzart (IP):
IP20
E 92 125S PORTAFUSIBILE CON LED 2P 125 PER FUSIBILI CILINDRICI


