ABB SPA - ABBM204942 E 91N/125S PORTAFUSIBILE CON LED, 1P+N, 125 - M204942

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542049425
Artikelnummer
ABBM204942
Herstellernummer
M204942
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
4
Einbautiefe:
73.26 mm
Schutzart (IP):
IP20


