Startseite

ABB SPA - ABBM207113 TM-C 50/12-24 TRAFO COMANDO 50VA - M207113

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM207113 TM-C 50/12-24 TRAFO COMANDO 50VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 50 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542071136

Artikelnummer

ABBM207113

Herstellernummer

M207113

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

12...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

50 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

80 mm

Tiefe:

74 mm

Höhe:

90 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

10.6 %

TM-C 50 12-24 TRAFO COMANDO 50VA