ABB SPA - ABBM207163 TM-S 100/12-24 P TRAFO SICUREZZA 100VA - M207163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...400 V
Sekundärspannung 1 - 12...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 100 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8012542071631
Artikelnummer
ABBM207163
Herstellernummer
M207163
Hersteller
ABB
Primärspannung 1:
230...400 V
Sekundärspannung 1:
12...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
100 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
200 mm
Tiefe:
87 mm
Höhe:
96 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F


