Startseite

ABB SPA - ABBM207203 TM-C 160/115-230 TRAFO COMANDO 160VA - M207203

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM207203 TM-C 160/115-230 TRAFO COMANDO 160VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 115...230 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 160 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542072034

Artikelnummer

ABBM207203

Herstellernummer

M207203

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

115...230 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

160 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Höhe:

110 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

5.2 %

TM-C 160 115-230 TRAFO COMANDO 160VA