Startseite

ABB SPA - ABBM213466 E 9F2 PV FUSIBILE GPV 10X38, 2 A, 1000V CC - M213466

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM213466 E 9F2 PV FUSIBILE GPV 10X38, 2 A, 1000V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542134657

Artikelnummer

ABBM213466

Herstellernummer

M213466

Hersteller

ABB

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

50 kA

La serie di fusibili cilindrici E 9F PV è stata specificatamente progettata per la protezione dei circuiti in corrente continua fino a 1000 V. Disponibili nella taglia 10,3 x 38 mm, per correnti nominali fino a 30 A, essi risultano la migliore soluzione in impianti fotovoltaici per la protezionei dellle stringhe, degli inverter e degli scaricatori di sovratensione. • Tensione nominale: 1000 V CC • Corrente nominale: 2 A • Potere di interruzione: 50 kA • Capacità di interruzione minima: 1,3 x ln • Peso: 7g • Norme: CEI EN 60269-2; ROHS 2002/98/CE