Startseite

ABB SPA - ABBM213556 E 9F15 PV FUSIBILE GPV 10X38, 15A, 1000V CC

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM213556 E 9F15 PV FUSIBILE GPV 10X38, 15A, 1000V CC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Bemessungsspannung - 1000 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542135562

Artikelnummer

ABBM213556

Herstellernummer

M213556

Hersteller

ABB

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

15 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

DC

Betriebsklasse:

sonstige

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

50 kA

La nuova serie di fusibili cilindrici E 9F PV è stata specificatamente progettata per la protezione dei circuiti in corrente continua fino a 1000 V, curva di intervento gPV specifica per impianto fotovoltaici. Disponibili nella taglia 10,3 x 38 mm, per correnti nominali fino a 30 A, essi risultano la migliore soluzione in impianti fotovoltaici per la protezione delle stringhe, degli inverter e degli scaricatori di sovratensioni.