Startseite

ABB SPA - ABBM220685 Modulare-Steckdose - M220685

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM220685 Modulare-Steckdose

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

  • Ausführung - Schweizer Norm Typ 13

Packung

  • 2 ST

EAN

8012542206859

Artikelnummer

ABBM220685

Herstellernummer

M220685

Hersteller

ABB

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

16 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

3

Ausführung:

Schweizer Norm Typ 13

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

2

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

0

M1011-T13