ABB SPA - ABBM220715 M1011-T25 - M220715

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 16 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 3
Ausführung - sonstige
Packung
2 ST
EAN
8012542207153
Artikelnummer
ABBM220715
Herstellernummer
M220715
Hersteller
ABB
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
16 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
nein
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
3


