Startseite

ABB SPA - ABBM236813 TM-C 630/12-24 TRAFO COMANDO 630VA - M236813

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM236813 TM-C 630/12-24 TRAFO COMANDO 630VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 630 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542368137

Artikelnummer

ABBM236813

Herstellernummer

M236813

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

12...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

630 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

154 mm

Tiefe:

126 mm

Höhe:

150 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

4 %

Trasformatore destinato all’alimentazione di circuiti di comando, ad esempio per controllo, segnalazione, interblocco etc; Trasformatori di comando TM-C • Ideali per l’alimentazione di circuiti di comando e ausiliari in quadri sia di distribuzione che diautomazione • Ampio range di potenze da 50 a 2500VA • Piena potenza su tutte le prese secondarie • Doppio secondario (12-24V o 115-230V) su tutta la gamma.