Startseite

ABB SPA - ABBM236823 TM-C 200/12-24 TRAFO COMANDO 200VA - M236823

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM236823 TM-C 200/12-24 TRAFO COMANDO 200VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein

  • Bemessungsscheinleistung - 200 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542368236

Artikelnummer

ABBM236823

Herstellernummer

M236823

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

12...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

nein

Bemessungsscheinleistung:

200 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

90 mm

Höhe:

110 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

4.8 %

Trasformatore destinato all’alimentazione di circuiti di comando, ad esempio per controllo, segnalazione, interblocco etc; Trasformatori di comando TM-C • Ideali per l’alimentazione di circuiti di comando e ausiliari in quadri sia di distribuzione che diautomazione • Ampio range di potenze da 50 a 2500VA • Piena potenza su tutte le prese secondarie • Doppio secondario (12-24V o 115-230V) su tutta la gamma.