ABB SPA - ABBM236843 TM-C 320/12-24 TRAFO COMANDO 320VA - M236843

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...400 V
Sekundärspannung 1 - 12...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - nein
Bemessungsscheinleistung - 320 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8012542368434
Artikelnummer
ABBM236843
Herstellernummer
M236843
Hersteller
ABB
Primärspannung 1:
230...400 V
Sekundärspannung 1:
12...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
nein
Bemessungsscheinleistung:
320 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
123 mm
Tiefe:
102 mm
Höhe:
122 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F