ABB SPA - ABBM236893 TM-S 50/12-24 P TRAFO SICUREZZA 50VA - M236893

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung 1 - 230...400 V
Sekundärspannung 1 - 12...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja
Bemessungsscheinleistung - 50 VA
Schutzart (IP) - IP00
Packung
1 ST
EAN
8012542368939
Artikelnummer
ABBM236893
Herstellernummer
M236893
Hersteller
ABB
Primärspannung 1:
230...400 V
Sekundärspannung 1:
12...24 V
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
50 VA
Schutzart (IP):
IP00
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
nein
Primärspannung 2:
385...415 V
Ausgeführt als Spar-Transformator:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Kurzschlussfest:
nein
Breite:
80 mm
Tiefe:
74 mm
Höhe:
90 mm
Geeignet für Platinenmontage:
nein
Ringkern:
nein
Leiter-Material:
Kupfer
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
F
Relative Kurzschlussspannung uk:
10.6 %