Startseite

ABB SPA - ABBM249853 ISL-A 600 MONITOR DI ISOLAMENTO - M249853

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM249853 ISL-A 600 MONITOR DI ISOLAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542498537

Artikelnummer

ABBM249853

Herstellernummer

M249853

Hersteller

ABB

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Mit Rückführkreis:

nein

Rückfallverzögerung:

0...0 s

Versorgungsspannung bei DC:

400...600 V

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

85 mm

Höhe:

85 mm

Tiefe:

58 mm

ISL-A 600 MONITOR DI ISOLAMENTO