Startseite

ABB SPA - ABBM251483 E 93N/32S SEZIONATORE E 90 3P+N, 32A - M251483

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM251483 E 93N/32S SEZIONATORE E 90 3P+N, 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542514831

Artikelnummer

ABBM251483

Herstellernummer

M251483

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

E 93N 32S SEZIONATORE E 90 3P N 32A PER FUSIBILI CILINDRICI