Startseite

ABB SPA - ABBM251493 E 92/32S SEZIONATORE E 90 2P, 32A - M251493

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM251493 E 92/32S SEZIONATORE E 90 2P, 32A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542514930

Artikelnummer

ABBM251493

Herstellernummer

M251493

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

64 mm

Schutzart (IP):

IP20

E 92 32S SEZIONATORE E 90 2P 32A PER FUSIBILI CILINDRICI