Startseite

ABB SPA - ABBM256253 E 9F14 AM50 FUSIBILE AM 14X51, 50A, 400VCA - M256253

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM256253 E 9F14 AM50 FUSIBILE AM 14X51, 50A, 400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542562535

Artikelnummer

ABBM256253

Herstellernummer

M256253

Hersteller

ABB

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

400 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F14 AM50 FUSIBILE AM 14X51 50A 400V