ABB SPA - ABBM256283 E 9F10 AM25 FUSIBILE AM 10,3X38, 25A, 400VC - M256283

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 10x38 mm
Bemessungsstrom - 25 A
Bemessungsspannung - 400 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8012542562832
Artikelnummer
ABBM256283
Herstellernummer
M256283
Hersteller
ABB
Größe:
10x38 mm
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA


