Startseite

ABB SPA - ABBM256293 E 9F10 AM1 FUSIBILE AM 10,3X38, 1A, 500VCA - M256293

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM256293 E 9F10 AM1 FUSIBILE AM 10,3X38, 1A, 500VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542562931

Artikelnummer

ABBM256293

Herstellernummer

M256293

Hersteller

ABB

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F10 AM1 FUSIBILE AM 10 3X38 1A 500V