ABB SPA - ABBM256302 E 93N/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P+N, 50 A - M256302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542563020
Artikelnummer
ABBM256302
Herstellernummer
M256302
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
6
Einbautiefe:
73.26 mm
Schutzart (IP):
IP20


