Startseite

ABB SPA - ABBM256353 E 9F14 AM2 FUSIBILE AM 14X51, 2A, 690VCA - M256353

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM256353 E 9F14 AM2 FUSIBILE AM 14X51, 2A, 690VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 2 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542563532

Artikelnummer

ABBM256353

Herstellernummer

M256353

Hersteller

ABB

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

2 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

Fusibile cilindrico 14x51.