ABB SPA - ABBM256913 E 92/32 PVS SEZIONATORE E 90 PV 2P, 32A - M256913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 1000 V
Polzahl - 2
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8012542569138
Artikelnummer
ABBM256913
Herstellernummer
M256913
Hersteller
ABB
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
1000 V
Polzahl:
2
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm
Schutzart (IP):
IP20
Sezionatori fusibili E 90 PV per fusibili 10,3 x 38 mm (DC-20B). Versione con spia di segnalazione intervento fusibile.



