Startseite

ABB SPA - ABBM257043 E 9F22 GG20 FUSIBILE GG 22X58, 20A, 690VCA - M257043

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM257043 E 9F22 GG20 FUSIBILE GG 22X58, 20A, 690VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 20 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542570431

Artikelnummer

ABBM257043

Herstellernummer

M257043

Hersteller

ABB

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

20 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F22 GG20 FUSIBILE GG 22X58 20A 690V