Startseite

ABB SPA - ABBM257173 E 9F22 GG40 FUSIBILE GG 22X58, 40A, 690VCA - M257173

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM257173 E 9F22 GG40 FUSIBILE GG 22X58, 40A, 690VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 40 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542571735

Artikelnummer

ABBM257173

Herstellernummer

M257173

Hersteller

ABB

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

40 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F22 GG40 FUSIBILE GG 22X58 40A 690V