Startseite

ABB SPA - ABBM257433 E 9F14 AM45 FUSIBILE AM 14X51, 45A, 500VCA - M257433

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM257433 E 9F14 AM45 FUSIBILE AM 14X51, 45A, 500VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 45 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542574330

Artikelnummer

ABBM257433

Herstellernummer

M257433

Hersteller

ABB

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

45 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F14 AM45 FUSIBILE AM 14X51 45A 500V