Startseite

ABB SPA - ABBM257482 E 93/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P, 50 A - M257482

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM257482 E 93/50S PORTAFUSIBILE CON LED, 3P, 50 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542574828

Artikelnummer

ABBM257482

Herstellernummer

M257482

Hersteller

ABB

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

4.5

Einbautiefe:

73.26 mm

Schutzart (IP):

IP20

E 93 50S PORTAFUSIBILE CON LED 3P 50 A PER FUSIBILI CILINDRICI