ABB SPA - ABBM257483 E 9F8 GG6 FUSIBILE GG 8,5X31,5, 6A, 400VCA - M257483

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - sonstige
Bemessungsstrom - 6 A
Bemessungsspannung - 400 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8012542574835
Artikelnummer
ABBM257483
Herstellernummer
M257483
Hersteller
ABB
Größe:
sonstige
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
400 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
20 kA


