Startseite

ABB SPA - ABBM257573 E 9F8 GG1 FUSIBILE GG 8,5X31,5, 1A, 400VCA - M257573

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM257573 E 9F8 GG1 FUSIBILE GG 8,5X31,5, 1A, 400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 1 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542575733

Artikelnummer

ABBM257573

Herstellernummer

M257573

Hersteller

ABB

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

1 A

Bemessungsspannung:

400 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

20 kA

E 9F8 GG1 FUSIBILE GG 8 5X31 5 1A 400V