ABB SPA - ABBM258163 M1363-L - M258163

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsspannung - 250 V
Bemessungsstrom - 13 A
Spannungsart - AC
Breite in Teilungseinheiten - 3
Ausführung - British Standard
Packung
2 ST
EAN
8012542581635
Artikelnummer
ABBM258163
Herstellernummer
M258163
Hersteller
ABB
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
13 A
Spannungsart:
AC
Breite in Teilungseinheiten:
3
Ausführung:
British Standard
Anzahl der Steckdosen:
1
Mit Klappdeckel:
nein
Mit Kontroll-Leuchte:
ja
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Einbautiefe:
60 mm
Anzahl der aktiven Kontakte (rund):
0
Anzahl der aktiven Kontakte (flach):
2


