ABB SPA - ABBM258223 E 9F22 GG16 FUSIBILE GG 22X58, 16A, 690VCA - M258223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 16 A
Bemessungsspannung - 690 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
10 ST
EAN
8012542582236
Artikelnummer
ABBM258223
Herstellernummer
M258223
Hersteller
ABB
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
16 A
Bemessungsspannung:
690 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA


