ABB SPA - ABBM258343 E 9F22 GG125 FUSIBILE GG 22X58, 125A, 400VC - M258343

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Größe - 22x58 mm
Bemessungsstrom - 125 A
Bemessungsspannung - 500 V
Auslösecharakteristik - sonstige
Ausführung - Keramiksicherung
Packung
1 ST
EAN
8012542583431
Artikelnummer
ABBM258343
Herstellernummer
M258343
Hersteller
ABB
Größe:
22x58 mm
Bemessungsstrom:
125 A
Bemessungsspannung:
500 V
Auslösecharakteristik:
sonstige
Ausführung:
Keramiksicherung
Spannungsart:
AC
Betriebsklasse:
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Abschaltleistung:
120 kA


