Startseite

ABB SPA - ABBM258633 E 9F10 GG8 FUSIBILE GG 10,3X38, 8A, 500VCA - M258633

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM258633 E 9F10 GG8 FUSIBILE GG 10,3X38, 8A, 500VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 10x38 mm

  • Bemessungsstrom - 8 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542586333

Artikelnummer

ABBM258633

Herstellernummer

M258633

Hersteller

ABB

Größe:

10x38 mm

Bemessungsstrom:

8 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F10 GG8 FUSIBILE GG 10 3X38 8A 500V