Startseite

ABB SPA - ABBM258653 E 9F8 AM10 FUSIBILE AM 8,5X31,5, 10A, 400VC - M258653

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM258653 E 9F8 AM10 FUSIBILE AM 8,5X31,5, 10A, 400VC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542586531

Artikelnummer

ABBM258653

Herstellernummer

M258653

Hersteller

ABB

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung:

400 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

20 kA

E 9F8 AM10 FUSIBILE AM 8 5X31 5 10A 40