Startseite

ABB SPA - ABBM258663 E 9F8 GG4 FUSIBILE GG 8,5X31,5, 4A, 400VCA - M258663

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM258663 E 9F8 GG4 FUSIBILE GG 8,5X31,5, 4A, 400VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - sonstige

  • Bemessungsstrom - 4 A

  • Bemessungsspannung - 400 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542586630

Artikelnummer

ABBM258663

Herstellernummer

M258663

Hersteller

ABB

Größe:

sonstige

Bemessungsstrom:

4 A

Bemessungsspannung:

400 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

20 kA

E 9F8 GG4 FUSIBILE GG 8 5X31 5 4A 400V