Startseite

ABB SPA - ABBM258783 E 9F14 GG16 FUSIBILE GG 14X51, 16A, 690VCA - M258783

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM258783 E 9F14 GG16 FUSIBILE GG 14X51, 16A, 690VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 14x51 mm

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542587835

Artikelnummer

ABBM258783

Herstellernummer

M258783

Hersteller

ABB

Größe:

14x51 mm

Bemessungsstrom:

16 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F14 GG16 FUSIBILE GG 14X51 16A 690V