Startseite

ABB SPA - ABBM259343 M1363 - M259343

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM259343 M1363

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsspannung - 250 V

  • Bemessungsstrom - 13 A

  • Spannungsart - AC

  • Breite in Teilungseinheiten - 3

  • Ausführung - British Standard

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542593430

Artikelnummer

ABBM259343

Herstellernummer

M259343

Hersteller

ABB

Bemessungsspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

13 A

Spannungsart:

AC

Breite in Teilungseinheiten:

3

Ausführung:

British Standard

Anzahl der Steckdosen:

1

Mit Klappdeckel:

nein

Mit Kontroll-Leuchte:

nein

Mit erhöhtem Berührungsschutz:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Einbautiefe:

60 mm

Anzahl der aktiven Kontakte (rund):

0

Anzahl der aktiven Kontakte (flach):

2

Presa Standard Inglese Norma BS1363