Startseite

ABB SPA - ABBM259413 E 9F22 AM50 FUSIBILE AM 22X58, 50A, 690VCA - M259413

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM259413 E 9F22 AM50 FUSIBILE AM 22X58, 50A, 690VCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 50 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 10 ST

EAN

8012542594130

Artikelnummer

ABBM259413

Herstellernummer

M259413

Hersteller

ABB

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

50 A

Bemessungsspannung:

690 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F22 AM50 FUSIBILE AM 22X58 50A 690V