Startseite

ABB SPA - ABBM259543 E 9F22 AM100 FUSIBILE AM 22X58, 100A, 500VC - M259543

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM259543 E 9F22 AM100 FUSIBILE AM 22X58, 100A, 500VC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Größe - 22x58 mm

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung - 500 V

  • Auslösecharakteristik - sonstige

  • Ausführung - Keramiksicherung

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542595434

Artikelnummer

ABBM259543

Herstellernummer

M259543

Hersteller

ABB

Größe:

22x58 mm

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung:

500 V

Auslösecharakteristik:

sonstige

Ausführung:

Keramiksicherung

Spannungsart:

AC

Betriebsklasse:

aM (Teilbereichs-Schaltgeräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

sonstige

Abschaltleistung:

120 kA

E 9F22 AM100 FUSIBILE AM 22X58 100A 50