Startseite

ABB SPA - ABBM260063 TM-S 320/12-24 P TRAFO SICUREZZA 320VA - M260063

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM260063 TM-S 320/12-24 P TRAFO SICUREZZA 320VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 320 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542600633

Artikelnummer

ABBM260063

Herstellernummer

M260063

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

12...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

320 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

123 mm

Tiefe:

102 mm

Höhe:

122 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

6.9 %

Trasformatori di comando, isolamento e sicurezza TM-S e TM-I • Isolamento rinforzato tra primario e secondario garantisce l’affidabilità in qualsiasi condizione applicativa • Ampio range di potenze da 50 a 2500VA • Primario 230-400V con prese ±15V per una precisa regolazione della tensione in ingresso • Piena potenza su tutte le prese secondarie • Doppio secondario 12-24V o 24-48V per i trasformatori di sicurezza TM-S • Doppio secondario 115.