Startseite

ABB SPA - ABBM260083 TM-S 1600/12-24 P TRAFO SICUREZZA 1600VA - M260083

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM260083 TM-S 1600/12-24 P TRAFO SICUREZZA 1600VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 1600 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542600831

Artikelnummer

ABBM260083

Herstellernummer

M260083

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

12...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

1600 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

200 mm

Tiefe:

200 mm

Höhe:

195 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

TM-S 1600 12-24 P TRAFO SICUREZZA 1600VA