Startseite

ABB SPA - ABBM260113 TM-S 250/12-24 P TRAFO SICUREZZA 250VA - M260113

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM260113 TM-S 250/12-24 P TRAFO SICUREZZA 250VA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Primärspannung 1 - 230...400 V

  • Sekundärspannung 1 - 12...24 V

  • Ausgeführt als Sicherheits-Transformator - ja

  • Bemessungsscheinleistung - 250 VA

  • Schutzart (IP) - IP00

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542601135

Artikelnummer

ABBM260113

Herstellernummer

M260113

Hersteller

ABB

Primärspannung 1:

230...400 V

Sekundärspannung 1:

12...24 V

Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:

ja

Bemessungsscheinleistung:

250 VA

Schutzart (IP):

IP00

Ausgeführt als Trenn-Transformator:

nein

Ausgeführt als Spar-Transformator:

nein

Geeignet für Reiheneinbau:

nein

Kurzschlussfest:

nein

Breite:

100 mm

Tiefe:

110 mm

Höhe:

110 mm

Geeignet für Platinenmontage:

nein

Ringkern:

nein

Leiter-Material:

Kupfer

Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:

F

Relative Kurzschlussspannung uk:

9.5 %

TM-S 200/12-24 P Controllo monofase e trasformatore di sicurezzaTrasformatore di isolamento per la fornitura di circuiti extra bassa tensione di sicurezza (<50 V senza carico). Il contatto accidentale con le fasi di avvolgimento secondario può essere resistito senza alcun pericolo