ABB SPA - ABBM273682 QSO 5S PREMIUM QUADRO SALA OPERATORIA - M273682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Grundgerät
Auswertung der Eingänge - sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein
Packung
1 ST
EAN
8012542736820
Artikelnummer
ABBM273682
Herstellernummer
M273682
Hersteller
ABB
Ausführung:
Grundgerät
Auswertung der Eingänge:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
nein
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:
nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:
nein
Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:
nein
Tragschienenmontage möglich:
nein
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Stoppkategorie nach IEC 60204:
sonstige
Mit Starteingang:
nein
Mit Mutingfunktion:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Rückführkreis:
nein
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
230...230 V
Rückfallverzögerung:
0...0 s
Mit Zulassung für BG BIA:
nein
Mit Zulassung nach UL:
nein
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Tiefe:
200 mm
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
230...230 V


