Startseite

ABB SPA - ABBM273692 QSO 5S CLASSIC QUADRO SALA OPERATORIA - M273692

KopierenKopieren
ABB SPA - ABBM273692 QSO 5S CLASSIC QUADRO SALA OPERATORIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Grundgerät

  • Auswertung der Eingänge - sonstige

  • Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern - nein

  • Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen - nein

  • Geeignet zur Überwachung von Ventilen - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012542736929

Artikelnummer

ABBM273692

Herstellernummer

M273692

Hersteller

ABB

Ausführung:

Grundgerät

Auswertung der Eingänge:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:

nein

Geeignet zur Überwachung von Ventilen:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen:

nein

Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren:

nein

Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern:

nein

Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern:

nein

Tragschienenmontage möglich:

nein

Mit abnehmbaren Klemmen:

nein

Stoppkategorie nach IEC 60204:

sonstige

Mit Starteingang:

nein

Mit Mutingfunktion:

nein

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Mit Rückführkreis:

nein

Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:

230...230 V

Rückfallverzögerung:

0...0 s

Mit Zulassung für BG BIA:

nein

Mit Zulassung nach UL:

nein

Breite:

700 mm

Höhe:

1100 mm

Tiefe:

200 mm

Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:

230...230 V

Quadro uso medico serie H+line - QSO 5S Classic Quadro sala operatoria 5 kVA Small Classic